Wibe - KABELRENNE W3/40, 400MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 400 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Materialtykkelse - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677375431
Elnummer
1378424
Leverandørens varenummer
737543
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde
40 mm
Bredde
400 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse
1,25 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
16000 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Ja
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Kabelrenne W3/40, 400mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30, 3M