Wibe - KABELRENNE W3/40, 500MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 500 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Materialtykkelse - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677375448
Elnummer
1378425
Leverandørens varenummer
737544
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde
40 mm
Bredde
500 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse
1,5 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
20000 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Ja
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Kabelrenne W3 - stål...