Wibe - MONTASJERENNE W4/15, 250MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 250 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Materialtykkelse - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677359936
Elnummer
1357915
Leverandørens varenummer
735993
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde
15 mm
Bredde
250 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Materialtykkelse
1,25 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
3750 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Ja
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Montasjerenne W4 stål...