Wibe - SPRAYLAKK GLANS 30 HVIT RAL9003, 0,4L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9003
Sprayboks - Ja
Innhold - 400 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677397136
Elnummer
1377897
Leverandørens varenummer
739713
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Farge
Hvit
RAL-nummer
9003
Sprayboks
Ja
Innhold
400 ml
Spraylakk...