Wieland Electric GmbH - RST 5pol, Han, Skruklemme, Ø10-14, Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573862142
Elnummer
1558428
Leverandørens varenummer
96.052.4153.1
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Modell / utførelse
Støpsel
Merkespenning
250 V
Merkestrøm
20 A
Antall poler
5
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Tilkoblingstype
Skrukobling
Kabeldiameter
14...14 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)
4...75 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)
4...75 mm²
Antall tilkoblinger per pol
1
Polmerking
3, N, PE, 2, 1
Mekanisk koding
Nei
Fargekoding/kontaktinnsats
Svart
Med strekkavlastning
Ja
Kapslingsmateriale
Polyamid
Halogenfri
Ja
Kontaktmateriale
Andre
Overflatebehandling av kontakter
Sølvbelagt
Forurensningsgrad
3
Type merkespenning
4 kV
Lengde
80,4 mm
Høyde
34,6 mm
Bredde
34,6 mm
Tekn 1558428.pdf