Utgått
xEnergy - AFP-FL21/172X532-CS Bunnplate for FL21 flens

xEnergy - AFP-FL21/172X532-CS Bunnplate for FL21 flens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gulvplate

  • Bredde - 532 mm

  • Høyde - 3,5 mm

  • Maks belastning - 0 kg

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081407163

Elnummer

2466397

Leverandørens varenummer

144206

Typebeskrivelse

2466397

Modell / utførelse

Gulvplate

Bredde

532 mm

Høyde

3,5 mm

Maks belastning

0 kg

Materiale

Metall

Bredde for skapinnbygging

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde

0 mm

Dybde for skapinnbygging

0 mm

Dybde

172 mm

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

Bunnplate til CS Vegg monterte apparatskap i stål IP66, Med montasjeplate. Tilpasset FL21 flenser. Passer ikke til CS2520/150 skap. IP 66 med skumpakning mellom bunnplate og skap. RAL 7035. Kan også brukes i topp om skapet vendes 180°