Utgått
xEnergy - BPZ-MSW-15

xEnergy - BPZ-MSW-15

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - Nei

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082934101

Elnummer

2465703

Leverandørens varenummer

293410

Typebeskrivelse

2465703

Egnet som sidevegg

Ja

Egnet som bakvegg

Nei

Bredde for skapinnbygging

0 mm

Dybde for skapinnbygging

0 mm

Materiale

Stål

Modulmål

25 mm

Bredde

13 mm

Høyde

1430 mm

Type overflate

Galvanisert

Farge

Edelstål

RAL-nummer

0

Med kabelinnføring

Nei

Antall høydeenheter

53

Med lås

Nei

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.