OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
xEnergy - XAFS7035

xEnergy - XAFS7035

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • RAL-nummer - 7035

  • Sprayboks - Ja

  • Innhold - 400 ml

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081013210

Elnummer

2465722

Leverandørens varenummer

101401

Typebeskrivelse

2465722

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

Sprayboks

Ja

Innhold

400 ml

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.