Utgått
xEnergy - XMI40/3+4/10/08/__W/__O/D

xEnergy - XMI40/3+4/10/08/__W/__O/D

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 992 mm

  • Høyde - 640 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081313297

Elnummer

2465619

Leverandørens varenummer

134459

Typebeskrivelse

2465619

Modell / utførelse

Andre

Bredde

992 mm

Høyde

640 mm

Materiale

Metall

Bredde for skapinnbygging

1000 mm

Dybde for skapinnbygging

800 mm

Dybde

365 mm

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.