Utgått
xEnergy - XMN130406M-CN

xEnergy - XMN130406M-CN

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 489 mm

  • Høyde - 97 mm

  • Materiale - Metall

  • Dybde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081112210

Elnummer

2465644

Leverandørens varenummer

111661

Typebeskrivelse

2465644

Modell / utførelse

Andre

Bredde

489 mm

Høyde

97 mm

Materiale

Metall

Dybde

10 mm

Farge

Edelstål

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.