OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått
xEnergy - XMN230606M-CN

xEnergy - XMN230606M-CN

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 314 mm

  • Høyde - 147 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081112258

Elnummer

2465650

Leverandørens varenummer

111665

Typebeskrivelse

2465650

Modell / utførelse

Andre

Bredde

314 mm

Høyde

147 mm

Materiale

Metall

Bredde for skapinnbygging

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde

150 mm

Dybde

10 mm

Farge

Edelstål

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.