Utgått
xEnergy - XMN331006M-CN

xEnergy - XMN331006M-CN

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 489 mm

  • Høyde - 247 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081112319

Elnummer

2465657

Leverandørens varenummer

111671

Typebeskrivelse

2465657

Modell / utførelse

Andre

Bredde

489 mm

Høyde

247 mm

Materiale

Metall

Bredde for skapinnbygging

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde

250 mm

Dybde

10 mm

Farge

Edelstål

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.