Utgått
xEnergy - XVTL-D/AC300-6-16

xEnergy - XVTL-D/AC300-6-16

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Bredde - 593 mm

  • Høyde - 1540 mm

  • Dybde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081178124

Elnummer

2460918

Leverandørens varenummer

119972

Typebeskrivelse

2460918

Driftspenning ved AC 50 Hz

0...0 V

Driftspenning ved DC

0...0 V

Bredde

593 mm

Høyde

1540 mm

Dybde

35 mm

Driftspenning ved AC 60 Hz

0...0 V

Funksjon master/slave

Nei

Effektiv kjølekapasitet ved 35° C

0 W

Dør til HxB=1600x600mm til air condition, 300W