Utgått
xEnergy - XVTL-DG-6-14

xEnergy - XVTL-DG-6-14

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081140565

Elnummer

2460071

Leverandørens varenummer

114656

Typebeskrivelse

2460071

Modell / utførelse

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør

Ja

Materiale

Stål

Farge

Grå

Beskyttelsesklasse IP

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre

Nei

Bredde

593 mm

Høyde

1340 mm

Dybde

40 mm

EMC-utførelse

Ja

Type overflate

Pulverlakkert

Glass dør