Utgått
xEnergy - XVTL-IVS-12/20

xEnergy - XVTL-IVS-12/20

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 1180 mm

  • Høyde - 1873 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081146369

Elnummer

2466005

Leverandørens varenummer

115236

Typebeskrivelse

2466005

Modell / utførelse

Andre

Bredde

1180 mm

Høyde

1873 mm

Dybde

65 mm

Innbyggingssted

Andre

Materiale

Metall

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.