Utgått
xEnergy - XVTL-IVS-135/16

xEnergy - XVTL-IVS-135/16

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 1330 mm

  • Høyde - 1498 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081503049

Elnummer

2455520

Leverandørens varenummer

153535

Typebeskrivelse

2455520

Modell / utførelse

Andre

Bredde

1330 mm

Høyde

1498 mm

Dybde

65 mm

Innbyggingssted

Andre

Materiale

Metall

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

Isolerende omramming IVS, for HxB=1600x1350mm