Utgått
xEnergy - XVTL-MP/BX-8/3/20-IVS

xEnergy - XVTL-MP/BX-8/3/20-IVS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Dybde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081546558

Elnummer

2455778

Leverandørens varenummer

158066

Typebeskrivelse

2455778

Bredde

800 mm

Høyde

2000 mm

Dybde

300 mm

Materiale

Stål

Farge

Grå

Materialkvalitet

Andre

Type overflate

Pulverlakkert

RAL-nummer

7035

Gulvstående veggmodell

Ja

Veggmontering

Ja

Kan kobles

Ja

Med monteringsplate

Nei

Monteringsplate justerbar i dybden

Ja

Vegginnbygging

Nei

Mastefeste

Nei

Antall dører

1

Med gjennomsiktig dør

Nei

Med ventilasjonsluke

Nei

Med bakdør

Nei

Antall låser

1

Egnet for metrisk montering

Ja

Egnet for utendørs bruk

Nei

Skråtak

Nei

EMC-utførelse

Ja

Slagfasthet

IK10

Beskyttelsesklasse IP

IP55

Distribusjon skap, IVS, HxBxD=2000x800x300mm, IP55