Utgått
xEnergy - XVTL-MP/R/AC300-10/18

xEnergy - XVTL-MP/R/AC300-10/18

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081178063

Elnummer

2460912

Leverandørens varenummer

119966

Typebeskrivelse

2460912

Egnet som sidevegg

Nei

Egnet som bakvegg

Ja

Bredde for skapinnbygging

1000 mm

Dybde for skapinnbygging

0 mm

Materiale

Stål

Modulmål

12,5 mm

Bredde

907 mm

Høyde

1707 mm

Type overflate

Pulverlakkert

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

Med kabelinnføring

Nei

Antall høydeenheter

0

Med lås

Nei

Bakvegg til HxB=1800x1000mm til air condition, 300W