Utgått
Zumtobel - DALI-CCW- Panel/bryter hvit

Zumtobel - DALI-CCW- Panel/bryter hvit

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Nominell spenning - 230 V

  • Frekvensområde - 50...50 Hz

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming 1-10 V - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210428673

Elnummer

1411003

Leverandørens varenummer

22185169

Typebeskrivelse

1411003

Monteringsmetode

Innfelt

Nominell spenning

230 V

Frekvensområde

50...50 Hz

Betjeningsmåte

Vri-/trykknapp

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Ja

Dimming DSI

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming trykknapp

Ja

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Omformer inngang

Nei

Lysverdiminne

Ja

Kan brukes med knapp

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer

Nei

Kan brukes med overføringsknapp

Nei

Kan brukes med infrarød-knapp

Nei

Enhet bredde

101,5 mm

Enhet høyde

101,5 mm

Enhet dybde

29,5 mm

Kontrollpunkt, firkant-edge hvit med sirkulære knappeoppsett for å kjøre tre lysscener. En grønn LED indikerer den aktive scenen. Hvis "Off" scene er aktivert, har på / av-knappen en rød opplyst surround. Den aktive scene kan justeres med to utstyr vippebrytere for styring av lys nivå på to armaturgrupper. Bolig- og knappene på 87 x 87 x 13 mm kontrollpunktet er laget av plast i hvit silkematt malt finish. Alle knapper er trykket med intuitive piktogrammer. Montert i en enkelt standard Euro bakboks eller britiske metal backbox (ikke inkludert); skruer usynlige etter installasjon. Styreenheten er koblet til DALI kontroll linje ved hjelp pluggbare skruterminaler (utskiftbare polaritet). Strøm levert via DALI-styrelinjen (uten nettilkobling). Vekt: 0,2 kg