Utgått

ØS Varme - Toleder ØS Rød-11 11W/m 550W 50 m - 1063015

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - Toleder ØS Rød-11 11W/m 550W 50 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 11 W/m

  • Lengde - 50 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7331002903420

Elnummer

1063015

Leverandørens varenummer

1063015

Typebeskrivelse

1063015

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

11 W/m

Lengde:

50 m

Bruksområde:

Andre

Diameter:

4,5 mm

Høyde:

4,5 mm

Bredde:

4,5 mm

Farge:

Rød

NB! Selges kun på forespørsel.

ØS Rød-11 toleder varmekabel 11W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter mellom 60-100W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. Flammebeskyttet 2-leder med heldekkende aluminiumsskjerm.
Bruksområder: Innstøpt i betonggulv og lavtbyggende varmegulv.