ABB Electrification - HÅNDTAK SORT YAST1 - 1SCA022301R5350

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Låses med hengelås - nei

  • Farge - Andre

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019117294

Elnummer

4337357

Leverandørens varenummer

1SCA022301R5350

Typebeskrivelse

YAST1

Låses med hengelås:

nei

Farge:

Andre

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak for montering direkte på bryter, sort. Aksling ikke nødvendig. Kan ikke låses. Egnet for OT 125A...160E