ABB Electrification - REKKEKLEMME M16/12 - 1SNA115129R1400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...25 mm²
Merkestrøm In - 85 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3472591151299
Elnummer
1260051
Leverandørens varenummer
1SNA115129R1400
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...25 mm²
Merkestrøm In:
85 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...110 °C
Bredde:
12 mm
Dybde:
45,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


