ABB Electrification - WR181 WR-Monteringsramme for Panel bredde 1 - 2CPX042858R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 12
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 1800 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617428589
Elnummer
2444465
Leverandørens varenummer
2CPX042858R9999
Typebeskrivelse
WR181
Antall høydeenheter:
12
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
1800 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
40 mm
WR-ramme WR181, vertikal, feltbredde 1 (250mm), den totale høyden er 1800 mm, rammen er satt sammen av to vertikale WR- profiler (ZW213), med to horisontale montasjeskinner (ZW164) inklusiv skruer (ZB37), WR-rammen passer til alle TwinLine gulvskapene fra dybde 225 mm til 350mm dybde. Er nødvendig for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler på WR- rammen, materiale er i 2mm galvanisert stål, selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3, H=1800MM x B=250MM x D/L=1800MM


