Abiko - STRIPS M/STÅLLÅS SORT 3,6X 281 - TY 526 MX

KopierKopier
Abiko - STRIPS M/STÅLLÅS SORT 3,6X 281

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 3,6 mm

  • Båndlengde - 281 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Stålnese

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920003040

Elnummer

1349125

Leverandørens varenummer

TY 526 MX

Typebeskrivelse

Strips, nylon m/stållås

Båndbredde:

3,6 mm

Båndlengde:

281 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Stålnese

Farge:

Svart

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

MIL-godkjent:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

NYLON BUNTEBÅND TYPE TY-RAP Rustfri stållås. Særdeles god finish på stripsen, ingen skarpe kanter eller spor som kan skade isoleringen på kabelen. Fabrikat : Thomas & Betts Norm : MIL M-20693 A og MIL-S-23190 B (selvslukkende). Temperaturbestandig fra -55 til +105ºC. Polyamid 6.6. Leveres i gulhvit eller sort, værbestandig (UV-bestandig/ halogenfri) utførelse. Buntebåndene står oppført i stigende lengde-rekkefølge.