Adax - GLAMOX H40 COMPACT 10 K 1000W B 56 CM VARMEPANEL 640004 - 640004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040666400045
Elnummer
5400776
Leverandørens varenummer
640004
Typebeskrivelse
5400776
1000W, 230V, Dobbel isolert (Cl.II), IP24, H: 420mm. H40 Compact er en kompakt versjon av en av våre bestselgere. Den har et tidløst og funksjonelt design som passer godt inn i alle rom. H40 Compact har et utvalg av forskjellige termostater, inkludert en Wi-Fi termostat (WT) som kan bli kontrollert med Glamox Heating Wi-Fi appen. H40 er tilgjengelig i fargen hvit. H40 leveres uten termostat og uten koblingsboks. 5 års garanti.