Castor - CADDY ZT606 P3 CADDY ZT606 P3 - 313270

Castor
KopierKopier
Castor - CADDY ZT606 P3 CADDY ZT606 P3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Klemområde - 0...28 mm

  • Tillatt nyttelast - 2900 N

  • Passer til stagprofiler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856809920

Elnummer

1340606

Leverandørens varenummer

313270

Typebeskrivelse

1340606

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Klemområde:

0...28 mm

Tillatt nyttelast:

2900 N

Passer til stagprofiler:

Ja

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

10

U-formet klembolt:

nei

U-formet bøyle for fastklemming av baksiden av en monteringsskinne på en bjelke. Sekskantbolt er inkludert. Krever installasjon i par.