Castor - Rørlokk Pluggs sort 16-25mm  - 320057

Castor
KopierKopier
Castor - Rørlokk Pluggs sort 16-25mm 

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Farge - Svart

  • Materialkvalitet - Polypropylen

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009796069

Elnummer

1303089

Leverandørens varenummer

320057

Typebeskrivelse

1303089

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

For nominell rørdiameter:

16 mm

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

Ja

Halogenfri:

Ja

Delbar:

Ja

Lokk eller deksel for avslutning på el-rør, med øye for å knyte fast snor eller kabel