Utgått

Deltaco - SH-DB01 Smart Home Ringeklokke med kamera WiFi 2,4GHz, 1MP - SH-DB01

NorDeltaco
KopierKopier
Deltaco - SH-DB01 Smart Home Ringeklokke med kamera WiFi 2,4GHz, 1MP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7333048041845

Elnummer

9700111

Leverandørens varenummer

SH-DB01

Typebeskrivelse

9700111

Med DELTACO videoringeklokken vet du alltid hvem som er på døren din, selv når du ikke er hjemme. Takket være toveis lydforbindelsen kan du snakke med de besøkende. Utstyrt med en bevegelsessensor, sender ringeklokken et varsel til telefonen din når den oppdager bevegelse, noe som gir ekstra sikkerhet hjemme. Videoringeklokken har en synsvinkel på 166 grader og nattsyn opptil 5 meter. Video til din telefon og minnekort: Videoringeklokken er direkte koblet til Wi-Fi-nettverket, og det er enkelt å kontrollere den med en mobilapp. Med appen kan du kontrollere innstillinger relatert til bevegelsesdeteksjon, strømalternativer og datalagring. Du kan også observere hendelsesloggen, ta stillbilder eller lagre sanntids videofeed på telefonen. Videoringeklokken har også et sted for et MicroSD-kort på opptil 64 GB. Ringeklokken lagrer video på minnekortet når den oppdager bevegelse. Enkel å installere: DELTACO videoringeklokken leveres med en mottaker som er koblet til en stikkontakt innendørs. Selve videoringeklokken kan festes på en vegg med skruer (følger med i pakken) eller tosidig tape (ikke inkludert). Strømforsyning er mulig med tre alternativer: Med en USB Micro B-tilkobling (adapter ikke inkludert), med to 18650-batterier (inkludert) eller med likestrøm via strømledende skruer.