Utgått

DEVI - DEVImulti HDPE 4x0.027 - 89999098

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVImulti HDPE 4x0.027

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Lengde - 1 m

  • Bruksområde - Røroppvarming

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466024812

Elnummer

1036044

Leverandørens varenummer

89999098

Typebeskrivelse

1036044

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Lengde:

1 m

Bruksområde:

Røroppvarming

Avskjerming:

Fletting

Diameter:

8 mm

Farge:

Rød

DEVImulti HDPE er en 4-leder varmekabel med ytterkappe av polyetylen (HDPE) beregnet for bruk
innvendig i vannrør. Polyetylen er godkjent til bruk i forbindelse med drikkevannsrør og etterlater
ingen smak. Kabelen er stiv og dermed lett å installere innvendig i vannrør.
HDPE er oppbygget med 4 varmetråder. Ved og koble disse varmetrådene på forskjellig vis, kan den
samme kabel, på en og samme lengde, avgi opptil 10 forskjellige effekter alt avhengig av koblingsmetoden.
HDPE leveres med 2 forskjellige ohm-verdier, og blir ofte benyttet i forbindelse med frostsikring av lange rør