Utgått

Eaton Electric - 20 mm. Tetn.omr. 12-14 mm. - 70007092

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 20 mm.   Tetn.omr. 12-14 mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Gjengestigning - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126363692

Elnummer

1250345

Leverandørens varenummer

70007092

Typebeskrivelse

Pakknipler, MESSING - metriske

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

10 mm

Fastnøkkelbredde:

24 mm

Sekskant hjørnemål:

26,2 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Tetningsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

EN 50 262 DIN 46319/46 320 VDE 0619 PAKKNIPPEL - Messing forniklet Pakning: Styrol-nitril butadiengummi (SBR/NBR) IP54/65 530M....