Utgått

Eaton Electric - 3P Sikkerhetsbryter IP65 400A - Y7-71007271

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 3P Sikkerhetsbryter IP65 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Bredde - 375 mm

  • Med gjennomsiktig deksel - Ja

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7022241012744

Elnummer

1400029

Leverandørens varenummer

Y7-71007271

Typebeskrivelse

1400029

Kapslingsmateriale:

Plast

Bredde:

375 mm

Med gjennomsiktig deksel:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Høyde:

750 mm

Dybde:

275 mm

3P Sikkerhetsbryter IP65 400A