Eaton Electric - PG 13,5/16 - 70007100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Materiale - Messing
Forniklet - Ja
Gjengemål PG innvendig - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126015614
Elnummer
1250357
Leverandørens varenummer
70007100
Typebeskrivelse
Tetningsplugg - kontramutter -
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Gjengemål PG innvendig:
16
Gjengemål PG utvendig:
13
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
TILBEHØR - NIPLER - Messing, forniklet UTVIDELSE, Messing forniklet DIN 46.320 51/...


