Elis Elektro AS - Utgått Endestykke 100mm PVC/Hvit EKE100EC-3 - 1285242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 60 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403700
Elnummer
1285242
Leverandørens varenummer
1285242
Typebeskrivelse
1285242
Høyde:
100 mm
Bredde:
60 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke 100 mm for avslutning av matekanal 100x60 mm


