Utgått

Elit AS - Jordtesting, CCJ-70-CA - 102700

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Jordtesting, CCJ-70-CA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter rundleder 1 - 8...10 mm

  • Flatleder bredde leder 1 - 25...30 mm

  • Materiale - Messing

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk fortinnet

  • Forbindelsestype - Skjøteklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000034

Elnummer

1240451

Leverandørens varenummer

102700

Typebeskrivelse

Jordtesting, CCJ-70-CA

Diameter rundleder 1:

8...10 mm

Flatleder bredde leder 1:

25...30 mm

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk fortinnet

Forbindelsestype:

Skjøteklemme

Diameter rundleder 2:

8...10 mm

Flatleder bredde leder 2:

25...30 mm

Type festeskruer:

Skrue

Jordtestingsklemme for frakobling. For rund leder maks ø 10 mm , eller bånd bredde maks 30 mm.