Elit AS - Lynoppfanger ARC-2205-CNC - 101900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Diameter - 20...20 mm
Modell / utførelse - Avlederstang med gjenger
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812001024
Elnummer
1240430
Leverandørens varenummer
101900
Typebeskrivelse
Lynoppfanger ARC-2205-CNC
Lengde:
500 mm
Diameter:
20...20 mm
Modell / utførelse:
Avlederstang med gjenger
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyspenningssikker isolert utførelse:
nei
Krom-nikkelbelagt kobber lynoppfanger. Lynoppfangers høyde er 0,5 m. Alternativt 1 m, og i rustfritt stål.


