Utgått

GIRA - Bryterfront hastighetsregulator Svart matt - GI0652005

KopierKopier
GIRA - Bryterfront hastighetsregulator Svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dreieknapp

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Turtall"

  • Anvendelse - Andre

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337036609

Elnummer

1424675

Leverandørens varenummer

GI0652005

Typebeskrivelse

1424675

Modell / utførelse:

Dreieknapp

Avtrykk/indikering:

Symbol "Turtall"

Anvendelse:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Bryterfront hastighetsregulator