GIRA - Dimmerfront Touchsensor med dioder for system 2000 TX 44 antrasitt - GI65567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel trykknapp
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Dimmer
Farge - Antrasitt
Type feste - Klemfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337655671
Elnummer
1420901
Leverandørens varenummer
GI65567
Typebeskrivelse
Deksler
Modell / utførelse:
Enkel trykknapp
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Dimmer
Farge:
Antrasitt
Type feste:
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44


