Hager - ENDELOKK FOR BRSN90170 PH - G19639010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 90 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740862295
Elnummer
1207722
Leverandørens varenummer
G19639010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
170 mm
Dybde:
90 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


