Hager - RAMME MOD. 50X50 FOR DATA NAT. - G3436LAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 80 mm
Antall enheter - 1
Enhetstype - Data-/telestikkontakt
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740829113
Elnummer
1207735
Leverandørens varenummer
G3436LAN
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
80 mm
Antall enheter:
1
Enhetstype:
Data-/telestikkontakt
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Andre
Lengde:
90 mm
Åpningens bredde:
50 mm
Åpningens høyde:
50 mm
Åpningens diameter:
0 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
Ja
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
Ja
Med tekstfelt:
nei


