Utgått

Hager - RAMME VERTIKAL, 2-VEIS RJ45 - G35529010

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME VERTIKAL, 2-VEIS RJ45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 80 mm

  • Antall enheter - 1

  • Enhetstype - Data-/telestikkontakt

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740863803

Elnummer

1207822

Leverandørens varenummer

G35529010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

80 mm

Antall enheter:

1

Enhetstype:

Data-/telestikkontakt

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Hvit

Lengde:

101 mm

Åpningens bredde:

29 mm

Åpningens høyde:

18 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

nei

• Sammenkoblingsbare • Stor toleranse ved kapping av kanalfront • Stansing for merkeskilt • Både for horisontal og vertikal montasje • Materiale: PVC eller halogenfriplast (PC/ABS) • Leveringsform: Komplett ramme