Haupa - Doseringstut for spraybokser - 170406

KopierKopier
Haupa - Doseringstut for spraybokser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Andre

  • Funksjon - Andre

  • Innhold - 0 ml

  • Brennbar - nei

  • Lakkérbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923575410

Elnummer

8876907

Leverandørens varenummer

170406

Typebeskrivelse

8876907

Anvendelsesområde:

Andre

Funksjon:

Andre

Innhold:

0 ml

Brennbar:

nei

Lakkérbar:

nei

Blyfri:

Ja

Kromatfri:

Ja

Hendig doseringstut til spraybokser.
Gir nøyaktig og presis spraying.