Holmefjord - Videokoaks RG11 HDTV - 70084NH.00500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 1,63 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 7,11 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452002167
Elnummer
1097960
Leverandørens varenummer
70084NH.00500
Typebeskrivelse
1097960
Diameter indre leder:
1,63 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
7,11 mm
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Aluminium
Ytre leder overflate:
Fortinnet
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
10,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
100 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
100 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
100 mm
Forlegging i jord:
nei
Maks lengde ved SMPTE259M (270 Mb/s Component SDI) - 622m
Maks lengde ved SMPTE292M (HD-SDI 3G / 2K) - 110m
Ytterkappe : Grønn Halogenfri
Kabelmål: 1,6/7,1/10,2
Forpakning: Trommel à 500m
"


