Kabeltec - PUR EXTREME 3x150+3G25 0,6/1kv - 1001466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²
Antall ledere - 0
Merkespenning U0 - 0 V
Nominelt ledertversnitt (AWG) - 0 kcmil
Med jordleder - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
PUR Extreme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613065157
Elnummer
1001466
Leverandørens varenummer
1001466
Typebeskrivelse
1001466
Nominelt ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall ledere:
0
Merkespenning U0:
0 V
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Med jordleder:
nei
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Merkespenning U:
0 V
Isolasjon: Leder isolasjon: XLPE Isolasjon indre: PUR. Isolasjon ytre: PUR. Med anti-twist Aramid flette. Dimensjon: 25 mm² til 185 mm². Antall ledere: 3 ledere. Jordleder: Splittet jordleder. Testspenning: 3500V. Driftsspenning Uo/U: 0,6 / 1 Kv. Temperatur område: -30 °C til +80 °C. Leder konstruksjon: IEC 60228 klasse 5. Halogenfri: Ja


