Utgått

Kabeltec - PUR EXTREME 3x95+3G16 0,6/1kv - 1001464

KopierKopier
Kabeltec - PUR EXTREME 3x95+3G16 0,6/1kv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²

  • Antall ledere - 0

  • Merkespenning U0 - 0 V

  • Nominelt ledertversnitt (AWG) - 0 kcmil

  • Med jordleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613065133

Elnummer

1001464

Leverandørens varenummer

1001464

Typebeskrivelse

1001464

Nominelt ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall ledere:

0

Merkespenning U0:

0 V

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Med jordleder:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

0 mm

Kabelhøyde ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Merkespenning U:

0 V

En kraft kabel konstruert for bruk i systemer med stor mekanisk påkjenning som høyt dreiemoment, vridning, overflate slitasje og strekk. Kabelen er trommelbar og tillater akselerasjons- og spolehastighet opp til 150 m/min. Fleksibel kabel, selv ved temperatur ned mot -30 °C. Teknisk data: Oppbygning: Gul ytterkappe, fargede ledere, senterelement Aramidgarn, kabelen har splittet jordleder.
Isolasjon: Leder isolasjon: XLPE Isolasjon indre: PUR. Isolasjon ytre: PUR. Med anti-twist Aramid flette. Dimensjon: 25 mm² til 185 mm². Antall ledere: 3 ledere. Jordleder: Splittet jordleder. Testspenning: 3500V. Driftsspenning Uo/U: 0,6 / 1 Kv. Temperatur område: -30 °C til +80 °C. Leder konstruksjon: IEC 60228 klasse 5. Halogenfri: Ja