Kruge - Betongskrue 7,5x60 6-K ELZ MMS+ - 1354232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019787483933
Elnummer
1354232
Leverandørens varenummer
1354232
Typebeskrivelse
1354232
Lengde:
60 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
0 mm
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Størrelse (TX):
0
Utviklet til forankring av bygningsdetaljer til betong. Utformingen av de patenterte sagtannede gjengene gjør at innskruingsmomentet bare blir ubetydelig høyere enn normalt.
- Patenterte sagtenner
- Mindre borrehull
- Typegodkjent
- Patenterte sagtenner
- Mindre borrehull
- Typegodkjent


