Lapp Norway - H05Z-K 90°C 1X1 RD - 4725043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 300 V
Lederisolasjon - Andre
Kjernefarge - Rød
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773720341
Elnummer
1009218
Leverandørens varenummer
4725043
Typebeskrivelse
Halogenfri mangetr. Enleder
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
300 V
Lederisolasjon:
Andre
Kjernefarge:
Rød
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
2,7 mm
Merkespenning U:
500 V


