Melbye - Endeavslutning 1kV 4X150-240mm² SEH - 1166594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledninger - 4...4
Modell / utførelse - Varmkrymp
Spenningsområde - 0,6/1 kV
Nominellt tverrsnitt - 150...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007991
Elnummer
1166594
Leverandørens varenummer
1166594
Typebeskrivelse
Endeavslutning - 1 kV krymp, f
Antall ledninger:
4...4
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Spenningsområde:
0,6/1 kV
Nominellt tverrsnitt:
150...240 mm²
Komplett endeavslutning. Leveres med 4/5 leder krympeskritt for å hindre mot fuktinntrengning, faseslanger for UV beskyttelse og fasemerking for fasene.


