Utgått

Melbye - Jordingsklemme 1/2" - 1263111

Melbye
KopierKopier
Melbye - Jordingsklemme 1/2"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Tilkoblingsklemme

  • Diameter jordtilkobling - 5...8 mm

  • Klemmeområde rundleder - 5...8 mm

  • Klemområde wire - 16...50 mm²

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701327259

Elnummer

1263111

Leverandørens varenummer

1263111

Typebeskrivelse

1263111

Konstruktionstype:

Tilkoblingsklemme

Diameter jordtilkobling:

5...8 mm

Klemmeområde rundleder:

5...8 mm

Klemområde wire:

16...50 mm²

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Jordingsklemme for 1/2" jordspyd