NOBY - Relémodul 2x2, 10-30VDC, skruterminaler - 103101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791018198
Elnummer
6203782
Leverandørens varenummer
103101
Typebeskrivelse
6203782
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Strømforsyning:
Elektrisk
Relémodul med 2 separate releer - 10-30VDC
Relémodul som passer inn i koblingsbokser fra Linjator (hurtigfeste). Den har 2 separate releer som drives av 10-30VDC.
Modulen har skruterminaler for 1mm2 kabel.
Relémodul som passer inn i koblingsbokser fra Linjator (hurtigfeste). Den har 2 separate releer som drives av 10-30VDC.
Modulen har skruterminaler for 1mm2 kabel.


