Utgått

nVent CADDY - Caddy bjelkeklammer EM912SM16 - CADDY EM912SM16 10PACK

KopierKopier
nVent CADDY - Caddy bjelkeklammer EM912SM16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger

  • For flenstykkelse fra/til - 14...20 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893722444

Elnummer

1340917

Leverandørens varenummer

CADDY EM912SM16 10PACK

Typebeskrivelse

CADDY EM912SM16 10PACK

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Gjenger

For flenstykkelse fra/til:

14...20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

For diverse montasje på T-bjelker. Med MG-bolt i underkant.